K'sインターナショナルマネジメント
K'sインターナショナルマネジメントの ラップ・消耗品・食品包材
K'sインターナショナルマネジメントの 紙皿・ドリンク関連商品
K'sインターナショナルマネジメントの 紙コップ
業務用 PETコップ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
11188235
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
リサイクル可能なPET樹脂使用!透明性を有し安全性が確立!衝撃や圧迫に強く、野外イベントなどにも最適なPETコップ。
材質
PET
高さ(mm)
90
縦(mm)
78
横(mm)
78
容量(オンス)
9
入数(個)
1000