K'sインターナショナルマネジメント
K'sインターナショナルマネジメントの ラップ・消耗品・食品包材
K'sインターナショナルマネジメントの 紙皿・ドリンク関連商品
K'sインターナショナルマネジメントの 紙コップ
業務用 バンブー紙コップ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
11188269
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
サステナブルで安全な竹素材!未ざらし特有の匂いがしない紙コップ
材質
竹
高さ(mm)
95
縦(mm)
52.5
横(mm)
76
容量(オンス)
9
入数(個)
2000