K'sインターナショナルマネジメント
K'sインターナショナルマネジメントの ラップ・消耗品・食品包材
K'sインターナショナルマネジメントの 紙皿・ドリンク関連商品
K'sインターナショナルマネジメントの 紙コップ
業務用 ホット用ダブルバンブー紙コップ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
11188287
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
サステナブルで安全な竹素材!未ざらし特有の匂いがしない紙コップ。ダブルウォール(二重構造)で断熱性が高くホットドリンクに最適!
材質
竹
高さ(mm)
94
縦(mm)
56
横(mm)
79.6
容量(オンス)
8
入数(個)
500