K'sインターナショナルマネジメント
K'sインターナショナルマネジメントの ラップ・消耗品・食品包材
K'sインターナショナルマネジメントの 紙皿・ドリンク関連商品
K'sインターナショナルマネジメントの 紙コップ
業務用 PEコートバンブー紙コップ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
11188305
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
サステナブルで安全な竹素材!未ざらし特有の匂いがしない紙コップ。両面PEコートで耐水性が高い!
材質
竹
高さ(mm)
124.5
縦(mm)
61.5
横(mm)
89.6
容量(オンス)
14
入数(個)
1000