K'sインターナショナルマネジメント
K'sインターナショナルマネジメントの ラップ・消耗品・食品包材
K'sインターナショナルマネジメントの 紙皿・ドリンク関連商品
K'sインターナショナルマネジメントの 紙コップ
業務用 バンブー紙蓋Φ80mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
11188330
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
嵌合性能が高く、未ざらし特有の匂いがしない竹素材の環境にやさしい紙フタ
適合
適合カップ:バンブー紙コップ8oz、ホット用ダブルバンブー紙コップ8oz
材質
竹
縦(mm)
80
横(mm)
80