K'sインターナショナルマネジメント
K'sインターナショナルマネジメントの キッチン・調理用品
K'sインターナショナルマネジメントの 保存容器・調味料入れ
K'sインターナショナルマネジメントの シール容器・フードコンテナ
業務用 保存容器
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
11188391
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
PUSHを押してしっかり密閉!液漏れ・臭い漏れ・乾燥を防ぐ。
高い密閉性で、汁気のある食品やにおいの強い食材も安心して保存・持ち運びできます。
電子レンジOK・食洗機OK・冷凍OK!!
材質
ポリプロピレン
形状
角
サイズ
S
容量(mL)
400
高さ(mm)
45
縦(mm)
125
横(mm)
165
耐熱温度(℃)
140
耐冷温度(℃)
-20
電子レンジ
可