- 業務用 保存容器 K'sインターナショナルマネジメント 11188409

- 業務用 保存容器 K'sインターナショナルマネジメント 11188409
- 業務用 保存容器 K'sインターナショナルマネジメント 11188409
- 業務用 保存容器 K'sインターナショナルマネジメント 11188409
- 業務用 保存容器 K'sインターナショナルマネジメント 11188409

業務用 保存容器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1セット(10個)
容量(mL)1200
内容量1セット(10個)注文コード11188409品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

PUSHを押してしっかり密閉!液漏れ・臭い漏れ・乾燥を防ぐ。
高い密閉性で、汁気のある食品やにおいの強い食材も安心して保存・持ち運びできます。
電子レンジOK・食洗機OK・冷凍OK!!

材質ポリプロピレン形状サイズL容量(mL)1200高さ(mm)80縦(mm)180横(mm)180耐熱温度(℃)140耐冷温度(℃)-20電子レンジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする