K'sインターナショナルマネジメント
K'sインターナショナルマネジメントの ラップ・消耗品・食品包材
K'sインターナショナルマネジメントの 紙皿・ドリンク関連商品
K'sインターナショナルマネジメントの 紙皿
業務用 ペーパープレート15cm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(30枚)
注文コード
11188461
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
たっぷり使える業務用タイプ!BBQや野外イベントにぴったりなペーパープレート
材質
紙
高さ(mm)
28
入数(枚)
30
サイズ(cm)
15
縦(mm)
150
横(mm)
150