K'sインターナショナルマネジメント
K'sインターナショナルマネジメントの ラップ・消耗品・食品包材
K'sインターナショナルマネジメントの 弁当小物
K'sインターナショナルマネジメントの アルミ・紙・フードケース
業務用 バイオPETお弁当おかずケース チェック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(264枚×30組)
注文コード
11188506
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
PET樹脂にバイオマス素材を25%配合した環境負荷を低減したおかずカップです。耐熱温度180℃で電子レンジ使用可能。
材質
バイオPET
サイズ
小判
高さ(mm)
30
縦(mm)
60
横(mm)
30