Max Dyna
Max Dynaの 防護服・保護服・特殊服
Max Dynaの 耐熱保護具
防炎ジャンパー MD001
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
11188707
品番
MD001
参考基準価格(税別)
¥16,750
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
防炎素材のアウトドア・タウンユースにも最適な防炎ジャンパー。スタンドカラー仕様。左袖ペン差し。両脇ポケット。裾アジャスター機能。袖口ダブルカフス。
色
20/チャコール
サイズ
4L
胸囲(cm)
130
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
71
注意
※アーク光などの強い光を浴びると色が抜ける可能性があります。