Max Dyna
Max Dynaの 防護服・保護服・特殊服
Max Dynaの 耐熱保護具
防炎カーゴパンツ MD006
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
11188926
品番
MD006
参考基準価格(税別)
¥14,550
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
防炎素材のアウトドア・タウンユースにも最適な防炎カーゴパンツ。ファスナー付きポケット。
色
20/チャコール
サイズ
3L
混率(%)
綿100
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
90
注意
※アーク光などの強い光を浴びると色が抜ける可能性があります。