Max Dyna
Max Dynaの 防護服・保護服・特殊服
Max Dynaの 耐熱保護具
防炎胸前掛けエプロン MD007
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
11189346
品番
MD007
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
溶接現場はもちろん、使うシーンを選ばないカジュアル仕様の防炎胸前掛けエプロン
色
20/チャコール
サイズ
F
幅(cm)
60
混率(%)
綿100
丈(cm)
78
注意
※アーク光などの強い光を浴びると色が抜ける可能性があります。