※着用例
Max Dyna
Max Dynaの 防護服・保護服・特殊服
Max Dynaの 耐熱保護具
高視認防炎ツナギMD5300R
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
11189407
品番
MD5300R
参考基準価格(税別)
¥27,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
強力な反射光で安全性を高めた高視認防炎ツナギ。
色
4/ブルー
サイズ
M
胸囲(cm)
116
混率(%)
綿100
身長(cm)
(参考)165
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
86
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
49
注意
※アーク光などの強い光を浴びると色が抜ける可能性があります。