※着用例
Max Dyna
Max Dynaの 防護服・保護服・特殊服
Max Dynaの 耐熱保護具
高視認防炎ツナギMD5300R
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
11189468
品番
MD5300R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
強力な反射光で安全性を高めた高視認防炎ツナギ。
色
4/ブルー
サイズ
6L
胸囲(cm)
140
混率(%)
綿100
身長(cm)
(参考)190
股下(cm)
88
ウエスト(cm)
110
肩幅(cm)
60
袖丈(cm)
68
着丈(cm)
61
注意
※アーク光などの強い光を浴びると色が抜ける可能性があります。