曜日別特売
MD5200 防炎長袖ツナギMD5200 Max Dyna 11189556

※着用例

防炎長袖ツナギMD5200

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
57/アイボリー
サイズM
内容量1枚注文コード11189556品番MD5200
参考基準価格(税別)¥27,800販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ハードワークに耐える安心の防炎長袖ツナギ。

57/アイボリーサイズM胸囲(cm)116混率(%)綿100身長(cm)(参考)165股下(cm)76ウエスト(cm)86肩幅(cm)48袖丈(cm)56着丈(cm)49
注意
※アーク光などの強い光を浴びると色が抜ける可能性があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする