曜日別特売
MD5200 防炎長袖ツナギMD5200 Max Dyna 11189687

防炎長袖ツナギMD5200

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
40/ネイビー
サイズ5L
内容量1枚注文コード11189687品番MD5200
参考基準価格(税別)¥29,200販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ハードワークに耐える安心の防炎長袖ツナギ。

40/ネイビーサイズ5L胸囲(cm)136混率(%)綿100身長(cm)(参考)190股下(cm)86ウエスト(cm)106肩幅(cm)58袖丈(cm)66着丈(cm)59
注意
※アーク光などの強い光を浴びると色が抜ける可能性があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする