Max Dyna
Max Dynaの ワーキングウェア
Max Dynaの トップス
Max Dynaの 秋冬 トップス
防炎防寒ブルゾンMD12000
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
11189705
品番
MD12000
参考基準価格(税別)
¥27,100
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
裏地には防炎フリース素材を使用。防炎・防寒機能で冬に大活躍の防炎防寒ブルゾン。
色
6/ネイビー
サイズ
M
胸囲(cm)
121
混率(%)
表綿100・裏ポリエステル100
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
64
注意
※アーク光などの強い光を浴びると色が抜ける可能性があります。メッシュ部分には直接火花等が当たらないようにして下さい。