防炎防寒ベストMD12300

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズLL 注文コード11189757 品番MD12300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,100
この商品はサイズなど7種類から選べます 他の種類を見る

裏地には防炎フリース素材を使用。防炎・防寒機能で冬に大活躍の防炎防寒ベスト。

6/ネイビー サイズLL 胸囲(cm)116 混率(%)表綿100・裏ポリエステル100 肩幅(cm)43 着丈(cm)67 アームホール(cm)直径Φ25
注意
※アーク光などの強い光を浴びると色が抜ける可能性があります。メッシュ部分には直接火花等が当たらないようにして下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする