Max Dyna
Max Dynaの ワーキングウェア
Max Dynaの トップス
Max Dynaの 秋冬 トップス
防炎防寒ベストMD12300
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
11189775
品番
MD12300
参考基準価格(税別)
¥13,450
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
裏地には防炎フリース素材を使用。防炎・防寒機能で冬に大活躍の防炎防寒ベスト。
色
6/ネイビー
サイズ
4L
胸囲(cm)
124
混率(%)
表綿100・裏ポリエステル100
肩幅(cm)
47
着丈(cm)
71
アームホール(cm)
直径Φ27
注意
※アーク光などの強い光を浴びると色が抜ける可能性があります。メッシュ部分には直接火花等が当たらないようにして下さい。