Max Dyna
Max Dynaの 防護服・保護服・特殊服
Max Dynaの 耐熱保護具
防炎防寒コートMD15000
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
11189836
品番
MD15000
参考基準価格(税別)
¥28,150
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
裏地には防炎フリース素材を使用。防炎・防寒機能で冬に大活躍の防炎防寒コート。
色
6/ネイビー
サイズ
3L
胸囲(cm)
138
混率(%)
表綿100・裏ポリエステル100
肩幅(cm)
62
袖丈(cm)
64
着丈(cm)
86
注意
※アーク光などの強い光を浴びると色が抜ける可能性があります。メッシュ部分には直接火花等が当たらないようにして下さい。