MD822 難燃制電長袖TシャツMD822 Max Dyna 11189906 MD822 難燃制電長袖TシャツMD822 Max Dyna 11189906

難燃制電長袖TシャツMD822

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 11189906 品番 MD822
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

難燃素材ニットTシャツ、帯電防止機能(JIS T8118基準適合)。 一般に(難燃繊維)と称されるのは、炎に接した際に、自己燃焼性が低く、自己消火性を持つ繊維を指している。JIS L1091E法にて限界酸素指数を計測し数値が一定以上のものが、難燃性を有するとしている。一般にはLOI数値26以上で燃えにくいと言えます。LOI数値30.1。

6/ネイビー サイズL 胸囲(cm)108 混率(%)難燃アクリル65・綿33・複合性繊維2 肩幅(cm)48 袖丈(cm)60 身丈(cm)72
注意
※この製品は、難燃素材になっておりますが、火災、炎に対して身体を防護するものではありません。可燃物(油類等)や汚れの付着で燃え上がる可能性がありますので付着物を取り除いて着用してください。また炎、火花に接した場合、製品は炭化状態になりますが、その際、炭化残留熱が高温の場合、火傷する可能性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする