D-PHASE(ディーフェイズ)
D-PHASE(ディーフェイズ)の オフィスウェア
D-PHASE(ディーフェイズ)の トップス オフィスウェア
D-PHASE(ディーフェイズ)の ニット・カーディガン オフィスウェア
くるみボタンカーディガン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
11190055
品番
C-02
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
シンプルなクルーネックにくるみボタンをあしらった、女性らしいデザインのカーディガン。
スムース起毛が肌にほどよくフィットし、ストレッチ性もあるので快適に動けます。
色
ミント
サイズ
M
混率(%)
綿98、ポリウレタン2、スムース素材
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
54
着丈(cm)
56
バスト(cm)
96