くるみボタンカーディガン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 11190071 品番 C-02
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

シンプルなクルーネックにくるみボタンをあしらった、女性らしいデザインのカーディガン。
スムース起毛が肌にほどよくフィットし、ストレッチ性もあるので快適に動けます。

ミント サイズL 混率(%)綿98、ポリウレタン2、スムース素材 肩幅(cm)42 袖丈(cm)56 着丈(cm)58 バスト(cm)104

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする