ダブルジップカーディガン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ネイビー サイズL 注文コード11190089 品番S-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800
この商品は色・サイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

ファスナーが下からも開けられるダブルジップ仕様なので、合わせるウエアによって微妙な調節が可能です。
首元まで暖かいクルーネックデザイン。
スムース起毛が肌にほどよくフィットし、ストレッチ性もあるので、快適に過ごせます

ネイビー サイズL 混率(%)綿98、ポリウレタン2、スムース素材 肩幅(cm)42 袖丈(cm)56 着丈(cm)58 バスト(cm)104

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする