ダブルジップカーディガン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 11190107 品番 S-01
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ファスナーが下からも開けられるダブルジップ仕様なので、合わせるウエアによって微妙な調節が可能です。
首元まで暖かいクルーネックデザイン。
スムース起毛が肌にほどよくフィットし、ストレッチ性もあるので、快適に過ごせます

グレー サイズM 混率(%)綿98、ポリウレタン2、スムース素材 肩幅(cm)40 袖丈(cm)54 着丈(cm)56 バスト(cm)96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする