3in1折りたたみワイヤレス充電スタンド クリームホワイト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11190186 品番HR-N3WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,436

【 3台同時ワイヤレス充電 最大22.5W】
マグネット式のワイヤレス充電スタンド・置き型のワイヤレス充電エリア・Apple Watch専用充電エリア の3か所で充電が可能です。
合計最大22.5Wの出力が可能で、iPhoneとAirPods、Apple Watchを同時に充電できます。
。iPhoneとApple Watchの画面を前に向けた状態で保持できるため、充電中でもそれぞれのデバイスの状態確認がしやすいです。
※22W以上の出力が可能な電源アダプタをお使いください。それ以下の出力のアダプタの場合、充電速度が遅くなる可能性があります。
【MagSafe対応、縦/横の切り替え自由自在】
MagSafe対応iPhoneをマグネットで瞬時に固定しワイヤス充電を始めることができます。
iPhoneカメラとの干渉を防ぐデザインになっており、簡単に縦横の切り替えが可能です。
【スタンド機能 高さ・角度調節が簡単】
マグネットスタンド部では、iPhoneをハンズフリーで使用可能です。
ビデオ通話や動画観賞、WEB会議中でも、両手を自由に使うことができます。角度は最大60°まで調節可能です。
iOS 17の新機能 「スタンバイモード」と併せて使えば、iPhoneが実用的なスマートディスプレイに変身します。
【軽量・折りたたみ式 コンパクトで持ち運びやすい】
160gの軽量の折りたたみ式で、コンパクトに格納可能。スペースを取らずにどこへでも簡単に持ち運び可能です。
オフィス・自宅・出張・旅行・カフェなどお出かけの際に最適な手のひらサイズで、ポケットやバックにすっきり収まります。
【マット加工とシリコンパッド 2カラーバリエーション】
耐久性の良いABS素材をマット加工で仕上げ、高級感をアップさせました。
マグネットスタンド部にはやわらかなシリコンパッドを使用し、デバイス背面が傷つかないようやさしく保護します。
ブラックとクリームホワイトのモダンな2カラーを用意しました。

セット内容充電スタンド本体、USB-Cケーブル(1m)、取扱説明書および保証書 出力(W)ワイヤレス:スマートフォン充電スタンド :15/10/7.5/5、Apple atch充電スタンド: 2.5、AirPods充電ベース: 5、最大合計:22.5 本体質量(g)160 入力5V/3A、9V/3A、12V/2A 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W72.4×D72.4×H26.4 ポート給電:USB-C

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする