取付イメージ

防炎 ミラーレース カーテン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 幅(cm)100 丈(cm)133 注文コード11190220 品番cu3086wh
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品は幅・丈・内容量など24種類から選べます 他の種類を見る

タテのウェーブ柄が美しい存在感のあるデザインです。外からのプライバシーを守りつつ屋内に光を取り入れる機能がついています。消防法に対応した防炎ラベルが縫い付けてあります。洗濯機で洗濯ができます。

用途この防炎ミラーレースカーテンは、公共施設やオフィスなど防炎が必要な場所におすすめです。また、外からの視線を遮りつつ適度な光を取り入れるため、リビングや玄関にもおすすめです。さざ波柄のデザインがアクセントとなり、さまざまなインテリアに自然に馴染むため、幅広いシーンでお使いいただけます。 ホワイト 枚数2枚 幅(cm)100 機能防炎、ウオッシャブル、UVカット率86%、遮熱率29.4%、採光率23.5%、遮像 丈(cm)133 素材ポリエステル100%
注意
※画面上と現物で色合いの誤差はあります。
※約100cmごとにつなぎ目が入ります。
※生地のつなぎ目部分で柄がずれる場合があります。
※商品は折り畳んで発送する為、開封時は折り跡が残ります。
※カーテンフックが付属されております。
※ご使用前にカーテンのサイズが窓に適しているかご確認ください。
※洗濯の際は表示に従い、手洗いまたはネットに入れて弱水流で洗うことを推奨します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥660 / 税込 ¥726
全国数量24以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥660 / 税込 ¥726
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量24以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080
沖縄地方数量24以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,800 / 税込 ¥3,080
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする