取付イメージ
フォレストリンク
フォレストリンクの 窓まわり
フォレストリンクの ブラインド・カーテン
フォレストリンクの カフェカーテン
防炎 ミラーレース カーテン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
幅(cm)
100
丈(cm)
133
注文コード
11190457
品番
cu3084wh
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
幅・丈・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
ランダムストライプ柄が高級な印象のあるミラーレースカーテン。消防法に対応した防炎ラベルがカーテンの裾に縫い付けてあります。洗濯機で洗濯ができます。
用途
日中のプライバシー保護と自然光の取り入れができるので、スタッフルームや展示会などでの間仕切りなどに便利です。ストライプ柄のデザインは、使いやすくスタイリッシュな印象を与えます。防炎機能があるため、キッチンや厨房など火の取り扱いがある場所や人の出入りの多い施設にも安心して使用できるのが魅力です。
色
ホワイト
枚数
2枚
幅(cm)
100
機能
防炎、ウオッシャブル、UVカット率86%、遮熱率29.4%、採光率23.5%、遮像
丈(cm)
133
素材
ポリエステル100%
注意
※画面上と現物で色合いの誤差はあります。
※商品は折り畳んで発送する為、開封時は折り跡が残ります。
※カーテンフックが付属されております。
※ご使用前にカーテンのサイズが窓に適しているかご確認ください。
※洗濯の際は表示に従い、手洗いまたはネットに入れて弱水流で洗うことを推奨します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
660
/
税込
¥
726
全国
数量24以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
660
/
税込
¥
726
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量24以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
沖縄地方
数量24以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
離島
数量1以上のご注文
お送りできません