廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の スペーサー
廣杉計器の 丸型
ステンレススペーサー(丸型) / ARU
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全150種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11191032
品番
ARU-2010
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
アウトレット
¥5,398
¥
4,398
バスケットに入れる
ねじ径
M2
寸法L(mm)
10
種別
両メネジ
材質
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応