充電式COB作業灯

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11192189 品番TF-310
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

270度の可動領域で必要に応じて光の焦点を合わせられる。
1/4インチのカメラネジで三脚等に取付け可能。
強力マグネットであらゆる金属面に接着。
スイッチ長押しで光量を調節できる調光機能搭載。
充電式バッテリー搭載でスマートフォン等への充電も可能。

セット内容TF-310,USBケーブル 材質ABS+PC+TPR+アルミニウム 質量(g)205 バッテリー3.7V・2000mAhリチウムイオンバッテリー 充電時間(時間)約3 サイズ(mm)W44×D34×H169 明るさ(Lm)COB500、トップライト170 点灯時間(時間)トップライト4、メインライト3 充電端子USB Type-C

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする