D-PHASE(ディーフェイズ)
D-PHASE(ディーフェイズ)の オフィスウェア
D-PHASE(ディーフェイズ)の トップス オフィスウェア
D-PHASE(ディーフェイズ)の ニット・カーディガン オフィスウェア
丸首カーディガン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
11192268
品番
C-01
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
薄手の起毛カットソー。シンプルで着回しのきくクルーネックタイプ
ボタンを開けてもサマになるクルーネック。
色
サックス
サイズ
M
混率(%)
綿98、ポリウレタン2
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
56
バスト(cm)
86
身丈(cm)
58