F5005-20P フジコン コネクタンシ フジコン 11192819

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フジコン コネクタンシ

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送61日以内出荷とは
内容量1個極数(P)20端子ねじM3(フリータンシビス)注文コード11192819品番F5005-20P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
カバーなしピッチ(mm)7.62定格250V適合規格-端子ねじM3(フリータンシビス)適合電線(mm2)0.75(10A) 0.5(5A)定格(A)10材料基板:PBTトルク(N・m)0.6絶縁抵抗500V 1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応極数(P)20耐電圧(V)2000 1分間以上
関連資料:(0.45MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,400/税込1,540
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,600/税込1,760
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,600/税込1,760
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,600/税込1,760
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする