曜日別特売

フジコン コネクタンシ

フジコン コネクタンシ - フジコンフジコン コネクタンシ - フジコンフジコン コネクタンシ - フジコンフジコン コネクタンシ - フジコンフジコン コネクタンシ - フジコンフジコン コネクタンシ - フジコンフジコン コネクタンシ - フジコンフジコン コネクタンシ - フジコン
材料基板:PBT絶縁抵抗500V 1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)2000 1分間以上内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
136件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体
カバー
ピッチ(mm)
適合規格
端子ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11192426F5106A-40P-KCA上側のみ組込み8.5-M3.5(フリータンシビス)
オープン
5,698
6,268(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11192435F5106BRT-40P下側のみなし8.5--
オープン
6,298
6,928(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11192451F5201D-6P下側のみなし9.525--
オープン
789
868(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11192460F5201D-20P下側のみなし9.525--
オープン
1,998
2,198(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11192469F5201C-26P下側のみなし9.525--
オープン
1,698
1,868(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11192478F5201C-20P下側のみなし9.525--
オープン
1,298
1,428(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11192487F5201BRT-20P下側のみなし9.525--
オープン
2,498
2,748(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11192496F5201BLT-20P下側のみなし9.525--
オープン
2,398
2,638(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11192505F5201A-20P-CT上側のみ添付9.525-M3.5(フリータンシビス)
オープン
4,898
5,388(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11192521F5201A-20P-CA上側のみ組込み9.525-M3.5(フリータンシビス)
オープン
4,898
5,388(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11192530F5201A-26P上側のみなし9.525-M3.5(フリータンシビス)
オープン
5,998
6,598(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11192539F5201A-26P-CT上側のみ添付9.525-M3.5(フリータンシビス)
オープン
6,198
6,818(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11192548F5203NA-20P-CA上側のみ組込み9.525-M3.5(フリータンシビス)
オープン
2,998
3,298(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11192557F5203NA-26P-CA上側のみ組込み9.525-M3.5(フリータンシビス)
オープン
3,898
4,288(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11192566F5203NA-30P-CA上側のみ組込み9.525-M3.5(フリータンシビス)
オープン
4,398
4,838(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11192575F5203NAD-26P-CA-組込み9.525-M3.5(フリータンシビス)
オープン
5,998
6,598(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11192591F5203C-20P下側のみなし9.525--
オープン
1,398
1,538(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11192600F5204B-21P下側のみなし8.7--
オープン
1,298
1,428(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11192609F5204A-21P-CT上側のみ添付8.7-M3.5(フリータンシビス)
オープン
2,998
3,298(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11192618F5205A-7P-CT上側のみ添付8.7-M3.5(フリータンシビス)
オープン
1,398
1,538(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11192627F5205BRT-7P下側のみなし8.7--
オープン
969
1,066(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11192636F5205ABRT-7P-CA-組込み8.7-M3.5(フリータンシビス)
オープン
2,398
2,638(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11192645F5206A-5P-CT上側のみ添付8.7-M3.5(フリータンシビス)
オープン
929
1,022(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11192661F5206A-5P-CA上側のみ組込み8.7-M3.5(フリータンシビス)
オープン
939
1,033(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11192670F5206C-5P下側のみなし8.7--
オープン
639
703(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11192679F5206BRT-5P下側のみなし8.7--
オープン
1,198
1,318(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11192688F5206BLT-5P下側のみなし8.7--
オープン
1,198
1,318(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11192697F5206ABRT-CA-5P-組込み8.7-M3.5(フリータンシビス)
オープン
1,998
2,198(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11192706F5206ABLT-5P-なし8.7-M3.5(フリータンシビス)
オープン
1,998
2,198(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11192715F5207A-35P上側のみなし8.7-M3.5(フリータンシビス)
オープン
9,298
10,228(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11192731F5209A-18P-CA上側のみ組込み8.5-M3(フリータンシビス)
オープン
1,998
2,198(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11192740F5209BLT-18P下側のみなし8.5-M3(フリータンシビス)
オープン
2,298
2,528(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11192749F5213BLT-8P下側のみなし11--
オープン
1,998
2,198(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11192758F5218ABT-16P-CT-添付9.525-M3.5(フリータンシビス)
オープン
3,998
4,398(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11192767UF5204A 31P-CA上側のみ組込み8.7ULM3.5(フリータンシビス)
オープン
5,198
5,718(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11192776F5001N-10P取付ビスは付属しませんなし9-M3(フリータンシビス)
オープン
1,998
2,198(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11192785F5001N-10P-CT取付ビスは付属しません添付9-M3(フリータンシビス)
オープン
1,998
2,198(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11192801F5001N-10P-KCT取付ビスは付属しません添付9-M3(フリータンシビス)
オープン
2,198
2,418(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11192810F5001N-20P-なし9-M3(フリータンシビス)
オープン
5,798
6,378(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11192819F5005-20P-なし7.62-M3(フリータンシビス)
オープン
3,998
4,398(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11192828F5005-20P-KCA-組込み7.62-M3(フリータンシビス)
オープン
4,498
4,948(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11192837F5009-8P-なし8.5-M3.5(フリータンシビス)
オープン
1,298
1,428(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11192846F5013-38P-KCA-組込み8.7-M3.5(フリータンシビス)
オープン
4,298
4,728(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11192855F5014-38P-KCT-添付7.62-M3(フリータンシビス)
オープン
4,798
5,278(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11192871F5014-38P-KCA-組込み7.62-M3(フリータンシビス)
オープン
4,798
5,278(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11192880F5015-20P-CA-組込み8.5-M3(フリータンシビス)
オープン
2,698
2,968(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11192889F5015-20P-KCA-組込み8.5-M3(フリータンシビス)
オープン
2,698
2,968(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11192898F5016-38P-なし8.6-M3(フリータンシビス)
オープン
4,198
4,618(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11192907F5016-38P-KCA-組込み8.6-M3(フリータンシビス)
オープン
4,498
4,948(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11192916F5017-8P-KCT-添付9-M3.5(フリータンシビス)
オープン
1,598
1,758(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,400/税込¥1,540
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,600/税込¥1,760
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,600/税込¥1,760
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,600/税込¥1,760
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする