3カメラ同時録画 フルハイビジョン ドライブレコーダー (フロント200万画素・社内30万画素・リア30万画素)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11194298 品番CART3-1080P
販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

◎3つのカメラで前方・後方・車内を同時に録画
◎高画質フルハイビジョン(フロントカメラ200画素)
◎4インチ大型LCD
◎衝撃センサーによる駐車監視
◎衝撃検知でファイルをロック
◎後方カメラはバックギア連動可能

付属品
本体、カーシガー電源アダプター、吸盤式スタンド、
バックカメラ(バックカメラ取付けビス・両面テープ、取扱い説明書(本紙)
適合
フロントカメラ:レンズ画角対角約 120°/1080P(200 万画素)、車内カメラ:レンズ画角対角約 90°/VGA(30 万画素)、静止画:最大 12M ピクセル(JPG)、駐車監視:衝撃により録画開始、LCD:4 インチ TFT
(800×480Pixel)
サイズ
[本体] 約 108×80×32mm 約 82g
[バックカメラ] 約Φ18.5×22mm※スタンド部分除く
対応
後方カメラ:レンズ画角対角約 60°
/VGA(30 万画素)、
ケーブル長約 6m、衝撃検知:衝撃によりファイルロック
メモリー
microSDHC カード最大 32GB、
クラス10以上(別売)
電源アダプタ
カーシガー:12V/24V共用、
ケーブル長約 3.4m
用途全景3カメラで前方、社内、後方の確認が可能 材質ABS 電源(V)D5 バッテリー内蔵:300mAH/3.7V 使用環境温度(℃)温度 0〜60℃,湿度 10〜80% スピーカー有り 音声録音有り
関連資料:(0.83MB)
注意
※・異常現象(煙、異音、異臭など)が発生した場合は、すぐに電源を抜いて製品サポート又は販売元まで連絡下さい。・下記のような場所でのご使用・保管はしないでください。
※・油煙や湯気が直接当たる場所や熱器具、加湿器の近く。湿気やほこりの多い場所。炎天下や高温な環境。
※可燃性ガスのある環境。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする