高機能汎用小型集塵機(粉塵用)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11194307 品番CGU-250-FB
参考基準価格(税別)¥148,000 販売価格(税込) ¥157,278
販売価格(税別)
142,980

・フィルタ目詰まりに強い、高静圧。最大静圧4.3kPa・導入しやすい低コスト。・設置場所を選びません。省スペース。・フィルタ容量UP。より多くの粉塵回収が可能になりました!・吸引力大幅UP。目詰まりにも強くなりました!・低騒音化を実現。快適な作業環境に貢献します!・吸込口径の変更が可能。簡単着脱フランジ(オプション)を用いる事で、容易に配管レイアウトにあわせた吸込口径の変更が可能です!

用途・用途:小型部品量産ラインでの除電エアーブロー集塵、メーターパネルへの付着粉塵除去、基板分割機用集塵 出力(W)300 電源(V)単相:100 定格電流値:4.7A 最大静圧(kPa)4.3 騒音値(dB)37〜65 最大風量(m3/min)4.9
関連資料:図面(0.09MB)パンフレット(1.96MB) 取扱説明書:(3.99MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする