伸縮式屋外用電気ストーブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11194350 品番6300052457
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

屋外で使用できる伸縮式の電気ストーブです。防水規格IP44を取得しています。伸縮式で1.6mから約2mの範囲で高さを変えて設置できます。600Wと900Wの切り替えスイッチがあり、同時使用で最大1500Wになります。

用途屋外作業時、テラス席やアウトドア、大きめのバルコニーなど屋外使用時に。 消費電力(W)600+900 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約585×1600〜2050 防水保護等級IP44
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする