※画像はLEDライト(表面/裏面)のイメージです

LEDライト Nuada S3a LED Light

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11194359 品番Nuada S3a LED Light
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

静止画およびビデオ撮影用のLEDライト、Nuada S3a LED Light。
最新のちらつきのないLED技術を使用しているため、より効率的で耐久性があり、撮影に適しています。
また、従来モデルに比べ、Bluetooth機能を搭載したことにより、スマートフォンからの各種操作が可能になりました。
≪主な特長≫
・高出力40Wの高品質ライト
・優れた演色性:CRI 95+、TLCI 96+
・色温度、輝度の調整をダイヤル、アプリで簡単操作
・2500K〜8500Kの広範囲な色温度
・AC電源またはバッテリー
・傷のつきにくい表面パネル

付属品Nuada S3a LED Light 本体、ACアダプター、ACプラグアダプター、ライトスタンド取付アダプター、取扱説明書 仕様CRI:95+、TLCI:96+ 寸法(mm)約376×266×25 質量(g)(本体のみ)約1170 最大出力(W)40(±3) 2500K-41W/5500K-40W/8500K-39W 出力電圧(V)AC/DCアダプタ:AC100-240V/15V 使用時間(分)(対応バッテリー持続)NP-F970×2:135 色温度(K)2500-8500 適合バッテリーNP-Fバッテリー ※バッテリー別売 明るさ最大照度:2500K-746 lux @1m(±150 lux)、5500K-850 lux @1m(±150 lux)、8500K-772 lux @1m(±150 lux) LED使用数(個)288(Cool:144+Warm:144) 発光面(mm)約347×237
注意
※バッテリーは別売です。
※仕様は予告なく変更になる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする