LEDライト Nuada S3a LED Light Twin kit Set

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11194368 品番Nuada S3a LED Light Twin kit Set
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980

Nuada S3a LED Light 本体2灯・ACアダプター2個・ライトスタンド2本・ケースをセットにしたTwinキット。
単体2灯分同程度の価格で、ライトスタンド・ケースが付属するお得なキットです。
≪主な特長≫
・高出力40Wの高品質ライト
・優れた演色性:CRI 95+、TLCI 96+
・色温度、輝度の調整をダイヤル、アプリで簡単操作
・2500K〜8500Kの広範囲な色温度
・AC電源またはバッテリー
・傷のつきにくい表面パネル

付属品Nuada S3a LED Light 本体×2、ACアダプター×2、ACプラグアダプター×2、ライトスタンド取付アダプター×2、ライトスタンド(180cm)×2、キャリーバッグ、取扱説明書 仕様CRI:95+、TLCI:96+ 寸法(mm)約376×266×25 質量(g)(本体のみ約1170 最大出力(W)40(±3) 2500K-41W/5500K-40W/8500K-39W 出力電圧(V)AC/DCアダプタ:AC100-240V/15V 使用時間(分)(対応バッテリー持続)NP-F970×2:135 色温度(K)2500-8500 適合バッテリーNP-Fバッテリー ※バッテリー別売 明るさ最大照度:2500K-746 lux @1m(±150 lux)、5500K-850 lux @1m(±150 lux)、8500K-772 lux @1m(±150 lux) LED使用数(個)288(Cool:144+Warm:144) 発光面(mm)約347×237
注意
※バッテリーは別売です。
※仕様は予告なく変更になる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする