付属品Nuada R3a LED Light 本体×2、ACアダプター×2、ACプラグアダプター×2、ライトスタンド(220cm)×2、ケース、取扱説明書
仕様CRI:95+、TLCI:96+
寸法(mm)約430×433×42
質量(g)(バッテリー含まず)約1995
最大出力(W)50
出力電圧(V)AC/DCアダプター:AC100-240/15
使用時間(分)(対応バッテリー持続)NP-F970×2:約95
色温度(K)2500-8500
適合バッテリーNP-Fシリーズ ※バッテリー別売
明るさ最大照度:2500K-951 lux @1m(±150 lux)、5500K-1140 lux @1m(±150 lux)、8500K-1020 lux @1m(±150 lux)
LED使用数(個)272(Cool:136+Warm:136)
発光面(mm)直径Φ328