※画像はLEDライト(裏面/表面)のイメージです

LEDライト Nuada C60a Curved LED Light

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11194395 品番Nuada C60a Curved LED Light
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

静止画およびビデオ撮影用のLEDライト、Nuada C60a Curved LED Light。
最新のちらつきのないLED技術を使用しているため、より効率的で耐久性があり、撮影に適しています。
Bluetooth機能搭載で、スマートフォンからの各種操作も可能です。
≪主な特長≫
・高出力50Wの高品質ライト
・優れた演色性:CRI 95+、TLCI 96+
・色温度、輝度の調整をダイヤル、アプリで簡単操作
・2500K〜8500Kの広範囲な色温度
・曲面照射角度240°
・AC電源またはバッテリー

付属品Nuada C60a Curved LED Light 本体、ACアダプター、ACプラグアダプター、取扱説明書 仕様CRI:95+、TLCI:96+ 寸法(mm)約279×258×65 質量(g)(本体のみ)約1190 最大出力(W)50(±3) 2500K-51W/5500K-53W/8500K-51.3W 出力電圧(V)AC/DCアダプタ:AC100-240V/15V 使用時間(分)(対応バッテリー持続)NP-F970×2:100 色温度(K)2500-8500 適合バッテリーNP-Fバッテリー ※バッテリー別売 明るさ最大照度:2500K-1160 lux @1m(±150 lux)、5500K-1340 lux @1m(±150 lux)、8500K-1270 lux @1m(±150 lux) LED使用数(個)1280 Cool & Warm Dual LED
注意
※バッテリーは別売です。
※仕様は予告なく変更になる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする