ハイトランスファースプレーガン+圧力調整器セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード11194675 品番SPG 800920
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980

外観をマット調に仕上げた、重力式LVMPスプレーガン
微粒化に優れ、塗料の飛散が少なく塗着効率が高い
人間工学に基づくデザインの、アルミニウム製軽量スプレーガン
塗料が触れるパーツは全てステンレス製(ゴム製パーツ不使用)
フラットパターン
ハードケース、(600mlカップが付属)
別売りのノズルキットで口径1.2mm、1.4mm、1.5mm、1.8mmに変更可能
圧力計付属

セット内容スプレーガンSPG 700、流量調整器付き手元圧力計SPG 920

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする