工具差し

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブルー 注文コード11194867 品番WTV-300BU
参考基準価格(税別)¥5,260 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は色・寸法・ポケットタイプなど7種類から選べます 他の種類を見る
用途モンキーレンチとラチェットを収納する工具差しとして 仕様型押しタイプ 材質生地:牛黒床皮 金具:スチールメッキ ブルー ベルト幅(mm)(約)60 ポケット寸法(mm)(約)D18×W30(内側)、(約)D18×W20(外側)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする