コヅチ
コヅチの 腰袋/工具差し/携帯ケース
コヅチの 工具差し
コヅチの ラチェット用 工具差し
工具差し
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブルー
寸法(mm)
上段:(約)D25×W45、下段:(約)D10×W38、中段:(約)D12×W38
ポケットタイプ
貫通タイプ
注文コード
11194885
品番
WTV-301BU
参考基準価格(税別)
¥5,260
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
色・寸法・ポケットタイプ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ペンチ等を収納する工具差しとして
仕様
型押しタイプ
材質
生地:牛黒床皮 金具:スチールメッキ
寸法(mm)
上段:(約)D25×W45、下段:(約)D10×W38、中段:(約)D12×W38
色
ブルー
ベルト幅(mm)
(約)60
ポケットタイプ
貫通タイプ