工具差し

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック ポケットタイプ貫通タイプ 注文コード11194901 品番WTV-304BK
参考基準価格(税別)¥7,370 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品は色・寸法・ポケットタイプなど7種類から選べます 他の種類を見る
用途ペン型充電ドライバーとドライバーを収納する工具差しとして 仕様型押しタイプ 材質生地:牛黒床皮 金具:スチールメッキ ブラック ベルト幅(mm)(約)60 ポケットタイプ貫通タイプ ポケット寸法(mm)サブ:(約)D15×W10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする