コヅチ
コヅチの 腰袋/工具差し/携帯ケース
コヅチの 工具差し
コヅチの ラチェット用 工具差し
工具差し
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
レッド
ポケットタイプ
貫通タイプ
注文コード
11194910
品番
WTV-304R
参考基準価格(税別)
¥7,370
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
色・寸法・ポケットタイプ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ペン型充電ドライバーとドライバーを収納する工具差しとして
仕様
型押しタイプ
材質
生地:牛黒床皮 金具:スチールメッキ
色
レッド
ベルト幅(mm)
(約)60
ポケットタイプ
貫通タイプ
ポケット寸法(mm)
メイン:(約)D40×W50、サブ:(約)D15×W10