杉野工業
杉野工業の 腰袋/工具差し/携帯ケース
杉野工業の 工具差し
杉野工業の その他用 工具差し
工具差し
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11194928
品番
#2074
参考基準価格(税別)
¥1,240
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
洋土間こて用のコテ差し
仕様
ベルト通し型
材質
スチール
寸法(mm)
(約)D53×W48×H110
色
シルバー
質量(g)
(約)217