IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)
IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)の プライヤ
IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)の ウォーターポンププライヤ
ウォーターポンププライヤー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11195007
品番
PP-230DS
参考基準価格(税別)
¥4,460
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
用途
水道やガス関連の配管工事の際に
仕様
バネ駆動&解除機構付、グリップエンドマイナスドライバー付
材質
本体:高炭素鋼、柄部:PVCコーティング
色
ブラック
質量(g)
(約)295
表面処理
カチオン電着塗装
最大口開き(mm)
(約)76
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(約)62×233×19
対応
焼入れ:完全無酸化焼入れ
口幅調節
5段階