ハンディ散粒器

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11195025 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

広範囲に均等な散布に最適。
ベロ付きで特定の場所に散布しやすい
大きさが違う3種の穴形状! 調節つまみを回すだけで粒剤の大きさに応じて穴を変更できるので均一に散布できます。
春、夏、秋…除草剤・肥料・種など。 冬…融雪剤・砂など。オールシーズンで活躍します!!

用途粒剤の散布に。 材質上蓋:ABS樹脂、下皿:PP、本体:HDPE 質量(g)240 容量(L)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする