人工芝 トリックフィールド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード11195068 品番W2.0
参考基準価格(税別)¥160,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

頑強・高耐久なスタンダードタイプです。
トリックフィールドシリーズにおける最古参商品で、多彩な納品実績があります。
パイル長40mmで高級感があり、ラインナップの中でも一番「重厚感」を演出する商品です。

高さ(mm)芝:約40 規格2.0×10m 質量(g/m2)3700 素材パイル:ポリエチレン&ポリプロピレン カーリー&ストレート/4色タイプ グリーン購入法適合
関連資料:カタログ(2.04MB)
注意
※芝高、重量、製品サイズ等は製造上多少の誤差は生じます。
※素材特性上、気温の変化によっても多少の伸縮が生じます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする