住友林業緑化
住友林業緑化の バルコニーまわり
住友林業緑化の 人工芝
住友林業緑化の ロール式人工芝
人工芝 トリックフィールド ショート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
11195077
品番
-
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
トリックフィールドシリーズ唯一の「カーリー葉ショートタイプ」です。すっきりとした印象と、軽量で取り回しが非常に簡単です。
高さ(mm)
芝:約10
規格
1.0×10m
質量(g/m
2
)
2000
素材
パイル:ポリエチレン カーリー葉のみ
グリーン購入法
適合
注意
※芝高、重量、製品サイズ等は製造上多少の誤差は生じます。
※素材特性上、気温の変化によっても多少の伸縮が生じます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません